Referenties
INA:GIKL20-PB
Rubix:03161242
Fabrikant:0066395770000
EAN:4012802527889

Productdetails : INA GIKL 20 PB STANGKOP FEMALE
Staafeind met binnendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, DIN ISO 12240-4. Maatserie K, type F, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 50 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gikl..-pb |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,77 excl. BTW
/ stuk
€ 149,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden