SKF SCF 35 ES STANGKOP

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SCF 35 ES
Rubix:03083509
Fabrikant:22727
EAN:7316570891256
SKF SCF 35 ES STANGKOP
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Diameter kop85 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SCF 35 ES STANGKOP


Stangkop met glijlager Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. Het lagerhuis met de rechthoekige laspen maakt hoge statische belastingen mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)102,5x30x166 mm
Logistiek gewicht1451 g
Binnendiameter35 mm
Diameter kop85 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriescf
Lengte104 mm
Buitendiameter84,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
134,51 excl. BTW
/ stuk
162,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen