DURBAL BEM 06-20-501 RECHTS STANGKOP

Joint head DURBAL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
DURBAL®:BEM 06-20-501
Rubix:03223549
DURBAL BEM 06-20-501 RECHTS STANGKOP
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Diameter kop20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : DURBAL BEM 06-20-501 RECHTS STANGKOP


DURBAL joint head with right thread.
DURBAL joint head with right thread.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter6 mm
Diameter kop20 mm
Seriebem
Binnendraadm6
Normdin iso 12240-4
Lengte46 mm
Buitendiameter20 mm
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,10 excl. BTW
/ stuk
26,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden