INA GIL 20 UK/2RS/A STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GIL20-UK-2RS-A
Rubix:03160884
Fabrikant:0066455850000
EAN:4012802528718
INA GIL 20 UK/2RS/A STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Diameter kop53 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIL 20 UK/2RS/A STANGKOP FEMALE


Staafeind met binnendraad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type F, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, afgedicht, linkse draad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht360 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop53 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegil..-uk-2rs
Buitendiameter35 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 122,51 excl. BTW
/ stuk
€ 148,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen