INA GAL 6 DO STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GAL6-DO
Rubix:03160418
Fabrikant:0066339000000
EAN:4012802524857
INA GAL 6 DO STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Diameter kop21 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAL 6 DO STANGKOP MALE


Stangkop met buitendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type M, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18 g
Binnendiameter6 mm
Diameter kop21 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegal..-do
Lengte46,5 mm
Buitendiameter14 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 35,99 excl. BTW
/ stuk
€ 43,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen