Referenties
SKF:SIL 50 TXE-2LS
Rubix:03475781
Fabrikant:180571
EAN:7316572049211



Productdetails : SKF SIL 50 TXE-2LS STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
Kogelkop, onderhoudsvrij met binnendraad, dichtingsschijven aan beide zijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 251x70x112 mm |
| Logistiek gewicht | 4599,8 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Diameter kop | 114 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sil |
| Binnendraad | m 52x3 (links) |
| Type | txe-2ls |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Dyn. belasting | 440000 N |
| Hoek | 6 ° |
| Dikte | 31 mm |
| Diameter cilinderboring | 50 mm |
| Lengte | 254 mm |
| Buitendiameter | 114 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 678,16 excl. BTW
/ stuk
€ 820,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen