Referenties
Fluro:GIXSW 20
Rubix:A0859483


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 50 mm |
| Materiaal | vergütingsstaal 42crmo4, automaatstaal 9smnpb28k, lagerstaal 100cr6 |
Productdetails : FLURO GIXSW 20 STANGKOP
GEWRICHTSKOP FLURO
Materiaal behuizing: Vergütingsstaal 42CrMo4, gesmeed, verzinkt
Materiaal lagerschaal: Automatenstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: Lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 25 mm
Lengte tot midden oog: 77 mm
Materiaal lagerschaal: Automatenstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: Lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 25 mm
Lengte tot midden oog: 77 mm
Sterke punten
∙ Onderhoudsvrij
∙ Hoge prestaties
Toepassingen
Toepassing bij hoge dynamische trek-/drukbelasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 50 mm |
| Materiaal | vergütingsstaal 42crmo4, automaatstaal 9smnpb28k, lagerstaal 100cr6 |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gixsw |
| Binnendraad | m 20x1,5 |
| Dyn. belasting | 78000 N |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 102 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,75 excl. BTW
/ stuk
€ 98,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen




