BAHCO DRAADSTRIPTANG 240MM IP 2233D-240IP

Kabel- en striptangen 2233D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:2233D-240IP
Rubix:A0767403
EAN:7314150114078
BAHCO DRAADSTRIPTANG 240MM IP 2233D-240IP
Technische samenvatting
Draaddiameter16 mm
Gewicht340 g
Lengte240 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO DRAADSTRIPTANG 240MM IP 2233D-240IP


De 2233D kabel- en striptang van Bahco is perfect geschikt voor het knippen en afstrippen van koper- en aluminiumkabels en is ontworpen om te voldoen aan de eisen van professionals en vaklieden. Dit veelzijdige en robuuste 2-in-1-gereedschap combineert knip- en stripfuncties in één oplossing, wat dagelijks tijdwinst, efficiëntie en precisie oplevert.

Kenmerken:
Deze tang combineert een ergonomisch ontwerp met een optimale weerstand. De handgrepen zijn voorzien van PVC-bekleding die comfort en veiligheid levert, ook bij langdurig gebruik. Dit gereedschap is vervaardigd uit hoogwaardig gelegeerd staal dat zorgt voor een langere levensduur en bewezen betrouwbaarheid. De gefosfateerde afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie, terwijl de gepolijste, spiegelende kop zorgt voor een glad en duurzaam oppervlak. Deze tang is uitgerust met een terugslagveer met aan/uit-functie, wat de werksnelheid verhoogt en de vermoeidheid vermindert. Dankzij de dubbele functionaliteit kunnen kabels zowel worden geknipt als afgestript, waardoor de werkstroom wordt geoptimaliseerd zonder meerdere producten te hoeven gebruiken.

Specificaties:
• Productreferentie: 2233D
• Afstripcapaciteit: tot 95 mm voor de grootste modellen
• Knipcapaciteit: van 10 tot 16 mm, afhankelijk van de maat
• Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
• Afwerking: gefosfateerd met anticorrosiebehandeling
• Handgrepen: PVC-gecoat voor betere grip
• Terugslagveer: ja
• Gewicht: van 160 g tot 340 g, afhankelijk van het model
Walter Titex

Sterke punten

• 2-in-1-gereedschap voor knippen en afstrippen zonder gereedschapswissel.
• Extra comfort dankzij PVC-handgrepen en uitschakelbare terugslagveer.
• Lange levensduur door hoogwaardig gelegeerd staal en anticorrosiebehandeling.
• Grote veelzijdigheid dankzij de verschillende beschikbare maten, geschikt voor uiteenlopende kabeldiameters.

Toepassingen

De Bahco 2233D kabel- en striptang is ideaal voor elektriciens, netwerkinstallateurs, onderhoudstechnici en vaklieden die op locatie of in de werkplaats werken. Deze tang is geschikt voor het voorbereiden en knippen van koper- en aluminiumkabels in residentiële, industriële en tertiaire elektrische installaties. Dankzij de precisie en robuustheid is dit product inzetbaar voor zowel fijn kabelwerk als voor het voorbereiden van kabels met een grotere doorsnede.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht370 g
Draaddiameter16 mm
Gewicht340 g
Lengte240 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,59 excl. BTW
/ stuk
50,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen