SMC KQ2P-08 BLINDPLUG INSTEEK PLUG:8MM

Kapdiameter 8 mm

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2P-08
Rubix:05282000
Fabrikant:00001255
EAN:3618036052886
SMC KQ2P-08 BLINDPLUG INSTEEK PLUG:8MM
Technische samenvatting
Aansluiting 18
Materiaalc3604; pbt; pp
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC KQ2P-08 BLINDPLUG INSTEEK PLUG:8MM


SMC lanceert een nieuwe reeks verbeterde fittingen: de serie KQ2. Met meer dan 50 elementen biedt de nieuwe serie KQ2 zeer flexibele oplossingen. Het omvat nu de serie KJ miniatuurfittingen. Het inbrengen en afdichten van een leiding vereist nu tot 30% minder kracht en biedt 20% minder weerstand voor verwijdering, waardoor het koppelen sneller en gemakkelijker verloopt. De nieuwe serie KQ2 wordt ook gekenmerkt door de kleinere afmetingen - tot 23% kleiner in breedte en hoogte - waardoor de fittingen 57% lichter kunnen zijn dan de vorige modellen. Er zijn twee draadmaterialen van messing of messing en nikkel, en twee typen verbindingen beschikbaar voor herhaalde aansluitingen en om vervuiling van de pakking te voorkomen. Bovendien biedt de serie KQ2 verschillende soorten M, R, NPT, UNF en Uni draad, evenals een volledig gamma van diameters van Ø2 mm voor lagesnelheidstoepassingen tot Ø16 mm voor hogesnelheidstoepassingen.

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x39x10 mm
Logistiek gewicht2 g
Aansluiting 18
Materiaalc3604; pbt; pp
Lengte10 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,78 excl. BTW
/ stuk
0,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden