MECALINE MINI INSTANT T-KOPPELING VERLOPEND 4-3 MM - 853372

UNION TEE CENTER-REDUCTIEFITTINGEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853372
Rubix:06262499
EAN:3660338095160
MECALINE MINI INSTANT T-KOPPELING VERLOPEND 4-3 MM - 853372
Technische samenvatting
Aansluiting 13
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE MINI INSTANT T-KOPPELING VERLOPEND 4-3 MM - 853372


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 3 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 13
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk15 bar
Buitendiameter buis metrisch3 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,30 excl. BTW
/ 10 stuks
19,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen