Referenties
Facom:RWS2-11BS
Rubix:A0607950
EAN:3662424174742

Productdetails : FACOM RWS2 - 2,17M SET HOUTEN WERKBLAD ZWART RWS2-11BS
Sterke punten
•ROLL Workshop System-oplossing om uw werkplaats te optimaliseren
Structuur van met epoxy geverfd plaatstaal
Structuur van met epoxy geverfd plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 2000 mm |
| Breedte | 2175 mm |
| Kleur | zwart |
| Type | kast |
| Diepte | 600 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.471,00 excl. BTW
/ set
€ 2.989,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
