PFERD SCHIJFBORSTEL SCHROEFDRAAD KBG 10013 INOX 0,35M14
POS KBG 10013/M14 Roestvrij staal 0,35 draadsnijtapborstels, getordeerd
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:POS KBG 10013/M14 INOX 0,35
Rubix:23088280
Fabrikant:43313003
EAN:4007220220801




Productdetails : PFERD SCHIJFBORSTEL SCHROEFDRAAD KBG 10013 INOX 0,35M14
De beste resultaten met efficiënte haakse slijpmachines Voordelen: Rustige beweging, zelfs in hoeken en randen Geen schokken van de borstel bij gebruik op de randen Hoge levensduur Hoge efficiëntie van materiaalverwijdering Minder vlechten "Opening" Perfect aangepast voor borstelen, ontbramen, reinigen en ontroesten met hoge spanningen. De conische vorm van het borstellichaam vergemakkelijkt het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals hoeken, groeven en kloven. VIDEO PFERD Scan voor meer informatie deze QR-code of kijk op www.pferd.com Packaging IP Robuuste industriële verpakkingen. Individuele verpakking POS-verpakking met Europerforatie voor het PFERD-TOOLCENTER. Het complete borstelprogramma in POS-verpakking vindt u op de bladzijdes 47 tot 48.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pos kbg 10013/m14 roestvrij staal 0,35 |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,55 excl. BTW
/ stuk
€ 26,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
