Referenties
KCL:665-9
Rubix:22421873
Fabrikant:066509941E
EAN:4008198766599




Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN GEMOMECH 665 MT 9
Handschoen GemoMech® 665
Uitvoering:
• Goede grip bij vette en olieachtige onderdelen
• Nitrilschuim-coating, nopjes (nitril)
• Ergonomische pasvorm
• Zeer hoog tastgevoel
• Zeer goede mechanische belastbaarheid
• Maat herkenbaar aan de bies
• Hoge standtijden, wasbaar Toepassingsgebieden: montagewerkzaamheden, automobiel- en toeleveringsindustrie
Norm: EN 388
Categorie: II Materiaal: nitril, polyamide
Lengte: 215–270 mm
Dikte: 1,3 ± 0,2 mm
Maat: 6–11
Uitvoering:
• Goede grip bij vette en olieachtige onderdelen
• Nitrilschuim-coating, nopjes (nitril)
• Ergonomische pasvorm
• Zeer hoog tastgevoel
• Zeer goede mechanische belastbaarheid
• Maat herkenbaar aan de bies
• Hoge standtijden, wasbaar Toepassingsgebieden: montagewerkzaamheden, automobiel- en toeleveringsindustrie
Norm: EN 388
Categorie: II Materiaal: nitril, polyamide
Lengte: 215–270 mm
Dikte: 1,3 ± 0,2 mm
Maat: 6–11
KCL 665 GemoMech veiligheidshandschoen zwart/grijs maat 9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| ESD | nee |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | nitrile, polyamide, polyurethane |
| Lengte | 240 mm |
| Aangepaste tariefcode | 61161080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,80 excl. BTW
/ 10 paar
€ 66,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
