Kegellager Timken NA 05076SW-90080, Buitendiameter: 63.5 mm | Binnendiameter: 19.05 mm | Breedte: 17.46 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 05076SW-90080
Rubix:03328960
EAN:0053893163482
TIMKEN NA 05076 SW-90080 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter63,5 mm
Breedte17,46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 05076 SW-90080 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken NA 05076 SW-90080 kegellager-assy (cone & cup), open en ongecoat. Chrome-stalen uitvoering met hoge radiale belastingswaarden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter63,5 mm
Breedte17,46 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,67 kg
Serie5000
Materiaalchroomstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager34,93 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r50887,7 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr46706,3 N
Aangepaste tariefcode84822000
960,79 excl. BTW
/ stuk
1.162,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.