Kegellager Timken 1620, Buitendiameter: 66.675 mm | Binnendiameter: 33.338 mm | Breedte: 15.875 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:1620
Rubix:03384643
Fabrikant:100055266
EAN:0053893104324
TIMKEN 1620 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter66,675 mm
Breedte15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 1620 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15,875x66,675x66,675 mm
Logistiek gewicht111 g
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking110,7 g
Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter66,675 mm
Breedte15,875 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Serie1600 (type ts)
Totale breedte lager15,875 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r57900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52500 N
€ 119,20 excl. BTW
/ stuk
€ 144,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen