Kegellager Timken 31521, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 36.513 mm | Breedte: 23.812 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:31521
Rubix:03384750
Fabrikant:100096483
EAN:0053893249056
TIMKEN 31521 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter36,513 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte23,812 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 31521 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,813x76,2x76,2 mm
Logistiek gewicht252 g
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking252,2 g
Binnendiameter36,513 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte23,812 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,6 kg
Seriets
Totale breedte lager29,37 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r107000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr94700 N
€ 48,06 excl. BTW
/ stuk
€ 58,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.