Kegellager Timken 42381/42585, Buitendiameter: 148.43 mm | Binnendiameter: 96.838 mm | Breedte: 28.575 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:42381/42585
Rubix:03322747
EAN:0053893664569


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 96,838 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 148,43 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
Productdetails : TIMKEN 42381/42585 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken kegellager eenrijig (TS) met serie 42000. Afmetingen: 96,838 mm boring, 148,43 mm buitendiameter en 28,575 mm breedte.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28,575x148,43x148,43 mm |
| Logistiek gewicht | 1550 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 39,116x154,432x154,432 mm |
| Binnendiameter | 96,838 mm |
| Buitendiameter | 148,43 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Serie | 42000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 28,575 mm |
| Norm | TS (TAPERED SINGLE) IMPERIAL |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 241000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 50100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,63 excl. BTW
/ stuk
€ 264,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen