Kegellager Timken 99600-30000, Buitendiameter: 199.39 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 66.675 mm

Precisie conische rollagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:99600-30000
Rubix:03325785
EAN:0053893462479
TIMKEN 99600-30000 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter199,39 mm
Breedte66,675 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 99600-30000 CONE


Timken’s hoogprecisie conische rollagers bestaan uit zorgvuldig op elkaar afgestemde componenten die een extra mate van fijnregeling bieden in de lagerinstelling- en afstelprocedure om de productiviteit van de machines van de klant te maximaliseren. Timken vervaardigt hoogsnelheidsontwerpen met een variabele voorspanmogelijkheid voor optimale prestaties. Timken vervaardigt ook Precision Plus-lagers – met een totale radiale uitloop minder dan een enkele micron.

Sterke punten

In het bijzonder kenmerken precisie conische rollagers zich door: Strengere fabricagespecificaties wat resulteert in grotere rotatienauwkeurigheid; Verminderde toleranties op boring en buitendiameter, wat verbeterde prestaties oplevert in toepassingen met hoge snelheid en hoge temperatuur; Rechte loopbaan- en/of rollenprofielontwerpen (in tegenstelling tot gekroonde profielontwerpen) voor verhoogde nauwkeurigheid en stijfheid; Gecontroleerde bewerkings- en assemblageprocessen om ervoor te zorgen dat componenten correct op elkaar zijn afgestemd en exacte specificaties worden gehaald; Hoog draagvermogen vergeleken met andere lagertypen zodat de vermoeiingslevensduur wordt verlengd; De mogelijkheid om tijdens de installatie te worden afgesteld, zodat bedrijfskoppel, asstijfheid en bedrijfstemperatuur nauwkeurig kunnen worden geregeld.

Toepassingen

Gereedschapsmachine; Drukpers; Walsmachine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66,802x199,39x199,39 mm
Logistiek gewicht7830 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77,724x234,95x234,95 mm
Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter199,39 mm
Breedte66,675 mm
Type lagerspelingc3
Gewicht26,972 kg
Serie99000
Kokerstaal
Totale breedte lager66,675 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1030000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr171000 N
€ 2.599,06 excl. BTW
/ stuk
€ 3.144,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen