Kegellager Timken 540, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 52.388 mm | Breedte: 36.957 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:540
Rubix:03383796
Fabrikant:100035569
EAN:0053893051901
TIMKEN 540 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter52,388 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte36,957 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 540 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)37,084x76,2x76,2 mm
Logistiek gewicht906 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100,584x100,584x45,466 mm
Gewicht verpakking905,8 g
Binnendiameter52,388 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte36,957 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,386 kg
Serie535
Kokerstaal
Totale breedte lager63,945 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r206000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr172000 N
€ 201,28 excl. BTW
/ stuk
€ 243,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.