Kegellager Timken 23691, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 35.001 mm | Breedte: 26.975 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:23691
Rubix:03383418
Fabrikant:100071808
EAN:0053893207575







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35,001 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 26,975 mm |
Productdetails : TIMKEN 23691 CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26,975x52,179x52,179 mm |
| Logistiek gewicht | 297 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 296,6 g |
| Binnendiameter | 35,001 mm |
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 26,975 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | timken® tapered roller bearings - single cones (imperial) |
| Totale breedte lager | 26,975 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 102000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 89400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,48 excl. BTW
/ stuk
€ 223,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen