Kegellager Timken 02474A, Buitendiameter: 68.263 mm | Binnendiameter: 29.987 mm | Breedte: 22.225 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:02474A
Rubix:03383286
EAN:0053893159973


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 29,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Productdetails : TIMKEN 02474 A CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22,225x49,215x49,215 mm |
| Logistiek gewicht | 228 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 26,924x71,374x71,374 mm |
| Binnendiameter | 29,987 mm |
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | 2400 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 21,001 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 70200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 63800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,58 excl. BTW
/ stuk
€ 137,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen