Kegellager Timken 48685-90048, Buitendiameter: 200.152 mm | Binnendiameter: 143.002 mm | Breedte: 87.376 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:48685-90048
Rubix:03323271
EAN:0053893315294


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 143,002 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 200,152 mm |
| Breedte | 87,376 mm |
Productdetails : TIMKEN 48685-90048 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Dubbele kegelrollenlager-assemblage (TDO) Timken 48685-90048 met dubbele cup en twee kegels. Groeven en smeeropeningen in de OD.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 87,376x200,152x200,152 mm |
| Logistiek gewicht | 8289 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 203,2x88,9x203,2 mm |
| Binnendiameter | 143,002 mm |
| Buitendiameter | 200,152 mm |
| Breedte | 87,376 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,44 kg |
| Serie | 48600 |
| Materiaal | gestanst staal (ongecoat) |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 560000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 74300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.097,22 excl. BTW
/ stuk
€ 7.377,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen