Kegellager Timken 359S, Buitendiameter: 85.001 mm | Binnendiameter: 46.038 mm | Breedte: 21.692 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:359S
Rubix:03323520
Fabrikant:100047578
EAN:0053893012155
TIMKEN 359S CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter46,038 mm
Buitendiameter85,001 mm
Breedte21,692 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN 359S CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)21,692x62,586x62,586 mm
Logistiek gewicht329 g
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking328,9 g
Binnendiameter46,038 mm
Buitendiameter85,001 mm
Breedte21,692 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,345 kg
Serie355
Kokerstaal
Totale breedte lager20,638 mm
Normabma 19.2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r88800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr169000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,29 excl. BTW
/ stuk
85,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen