Kegellager Timken 45290/45220, Buitendiameter: 104.775 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 30.163 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:45290/45220
Rubix:03216427
EAN:0053893657417
TIMKEN 45290 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter104,775 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 45290 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,958x78,75x78,75 mm
Logistiek gewicht726 g
Afmeting verpakking (D x B x H)45,466x100,584x100,584 mm
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter104,775 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Serie45200
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
81,93 excl. BTW
/ stuk
99,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen