Kegellager Timken 652B, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 31.75 mm

Kegellager flens cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:652B
Rubix:03384944
Fabrikant:100038393
EAN:0053893073361
TIMKEN 652 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 652 B CUP


TSF lagers hebben flens cups om axiale locatie te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorboorde behuizingen.

Sterke punten

De cup staat tegen de flens aan om de behuizing toe te laten om doorboord te zijn. Nauwkeurige uitlijning van boringen van de behuizing. Verminderde verwerkingskosten.

Toepassingen

Werkplaatsmachinespindels; Verloopstukeenheden; Auto-technische transaxles; Transmissies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31,75x152,4x152,4 mm
Logistiek gewicht1218 g
Afmeting verpakking (D x B x H)160,782x160,782x49,53 mm
Gewicht verpakking1217,9 g
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte31,75 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,5 kg
Serie655
Totale breedte lager16,67 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r335000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr247000 N
348,63 excl. BTW
/ stuk
421,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.