Kegellager Timken 33287-90059, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 80.01 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:33287-90059
Rubix:03321926
EAN:0053893263243
TIMKEN 33287-90059 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter73,025 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte80,01 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33287-90059 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellagerass y 33287-90059: tapered roller lagerconstructie met cone en cup, ontworpen voor stabiele montage in paren op een as.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80,01x119,888x119,888 mm
Logistiek gewicht3266 g
Afmeting verpakking (D x B x H)139,7x88,9x139,7 mm
Binnendiameter73,025 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte80,01 mm
Type lagerspelingcn
Serie33000
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r197000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35900 N
€ 1.073,64 excl. BTW
/ stuk
€ 1.299,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.