Kegellager Timken 67322B, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 38.1 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67322B
Rubix:03384955
Fabrikant:100126313
EAN:0053893362878
TIMKEN 67322 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67322 B CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38,1x203,891x203,891 mm
Logistiek gewicht1473 g
Afmeting verpakking (D x B x H)219,1512x219,1512x58,7756 mm
Gewicht verpakking1472,8 g
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte38,1 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,3 kg
Serie67300
Totale breedte lager46,04 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r625000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr368000 N
€ 1.071,68 excl. BTW
/ stuk
€ 1.296,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.