Kegellager Timken 399A-99401, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 68.262 mm | Breedte: 22 mm

Kegellager multi-lager kit

Zie technische informatie

Referenties

Timken:399A-99401
Rubix:03385553
Fabrikant:399A/394A
EAN:0053893651125
TIMKEN 399 A/394 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter68,262 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 399 A/394 A KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® kegellagers zijn bestand tegen zowel radiale als duwbelastingen, zelfs in de meest extreme omstandigheden. Het is ons vlaggenschip product, ze zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x110x110 mm
Logistiek gewicht758 g
Afmeting verpakking (D x B x H)31,75x117,602x117,602 mm
Binnendiameter68,262 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Type lagerspelingcn
Serie395
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 85,88 excl. BTW
/ stuk
€ 103,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.