Kegellager Timken 4A/6, Buitendiameter: 44.45 mm | Binnendiameter: 19.05 mm | Breedte: 12.7 mm

Kegellager multi-lager kit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:4A/6
Rubix:03383647
EAN:0053893650548
TIMKEN 4 A/6 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter44,45 mm
Breedte12,7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 4 A/6 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® kegellagers zijn bestand tegen zowel radiale als duwbelastingen, zelfs in de meest extreme omstandigheden. Het is ons vlaggenschip product, ze zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12,7x44,45x44,45 mm
Logistiek gewicht86 g
Afmeting verpakking (D x B x H)25,146x59,182x59,182 mm
Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter44,45 mm
Breedte12,7 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,1 kg
Serie5c
Kokerstaal
Totale breedte lager12,7 mm
NormISO
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 78,48 excl. BTW
/ stuk
€ 94,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.