Kegellager Timken 9285/9220, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 31.75 mm
Kegellager Multi-lagerkit
Zie technische informatieReferenties
Timken:9285/9220
Rubix:03329371
Fabrikant:100057176
EAN:0053893653365


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
Productdetails : TIMKEN 9285/9220 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 49,213x161,925x161,925 mm |
| Logistiek gewicht | 4057 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 190,5x190,5x63,5 mm |
| Gewicht verpakking | 4056,9 g |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 585,50 excl. BTW
/ stuk
€ 708,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen




