Kegellager Timken 33016, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 36 mm

Kegelrollagers serie 330

Zie technische informatie

Referenties

Timken:33016
Rubix:03321876
EAN:0053893091815
TIMKEN 33016 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33016 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkele rij kegellagers bestaande uit een kegel en kop montage en een TS type stalen kooi. Over het algemeen gemonteerd in paren en tegenover elkaar om axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan.

Sterke punten

Supports high axial and radial loads.

Toepassingen

Automotive wheels and rear axles, idler wheels, speed reducers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte36 mm
Type lagerspelingcn
€ 136,55 excl. BTW
/ stuk
€ 165,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.