TIMKEN 15113 CONE

Timken kegelrollager 15000

Zie technische informatie

Referenties

Timken:15113
Rubix:03383357
Fabrikant:100056338
EAN:0053893186061
TIMKEN 15113 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter63,5 mm
Breedte20,64 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 15113 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht verpakking176 g
Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter63,5 mm
Breedte20,64 mm
Serie15000
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a53900 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca59900 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 38,86 excl. BTW
/ stuk
€ 47,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen