Referenties
Timken:33891
Rubix:03383529
Fabrikant:100014149
EAN:0053893265780


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 52,388 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
Productdetails : TIMKEN 33891 CONE
Timken 33891 conus (TS single cone) is een kegelrollenlagercomponent voor assen. Bore 52,388 mm, cone breedte 28,575 mm en dynamische axiale belasting Ca90 = 19000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 539,8 g |
| Binnendiameter | 52,388 mm |
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
| Gewicht | 0,56 kg |
| Serie | 33800 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 27,783 mm |
| Lagertype | kegelrollenlager - enkele conus (ts) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 19000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,71 excl. BTW
/ stuk
€ 92,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen