Referenties
Timken:23250X
Rubix:03384685
EAN:0053893206318


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 14,681 mm |
Productdetails : TIMKEN 23250 X CUP
Timken kegellager cup 23250X (TS, enkelrij tapered roller) met 25,4 mm boring, 63,5 mm buitendiameter en 14,68 mm cupbreedte. Ontworpen voor hoge radiale en axiale belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 14,681 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | 23000 |
| Koker | staal |
| Dikte | 20,638 mm |
| Lagertype | kegellager (ts, tapered roller bearing) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 55800 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 17700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 655,13 excl. BTW
/ stuk
€ 792,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen