TIMKEN T 126 W KEGELTAATSLAGER

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:T126W
Rubix:03385352
EAN:0053893934778
TIMKEN T 126 W KEGELTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter32,004 mm
Buitendiameter55,562 mm
Breedte15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN T 126 W KEGELTAATSLAGER


Timken T126W kegellager taatslager voor axiale belasting in stuur-/pivotposities. Variant met olieboringen in de retainer. Afmetingen: 32,004×55,562×15,875 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter32,004 mm
Buitendiameter55,562 mm
Breedte15,875 mm
Gewicht0,3 kg
Seriettsp (met olieboringen in retainer)
Materiaalstaal (gestempelde stalen retainer)
Kokerstaal
Dikte15,875 mm
Lagertypekegellager taatslager
€ 32,57 excl. BTW
/ stuk
€ 39,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen