TIMKEN 39590 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:39590
Rubix:03383632
Fabrikant:100204997
EAN:0053893280875
TIMKEN 39590 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 39590 CONE


Timken kegelrollenlagerconus (TS, enkel) met boring 66,675 mm en conusbreedte 30,163 mm. Ontworpen voor hoge radiale en axiale belasting in gepaarde opstelling.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Gewicht verpakking811,9 g
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte30,163 mm
Gewicht2,488 kg
Serie39500 ts
Materiaalstaal (kooi: gestempeld staal)
Kokerstaal
Dikte30,163 mm
Lagertypekegelrollenlager - enkel conus (ts)
Aangepaste tariefcode84822000
€ 77,34 excl. BTW
/ stuk
€ 93,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen