Referenties
Timken:JM719113
Rubix:03385155
Fabrikant:100115209
EAN:0053893669861

Productdetails : TIMKEN JM 719113 CUP
Conische rollager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Gewicht verpakking | 764,3 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Serie | m719100 |
| Materiaal | staal |
| Lagertype | conische rollager buitenring (single cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 42100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,89 excl. BTW
/ stuk
€ 126,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen