Referenties
Timken:19143
Rubix:03321153
Fabrikant:100205081
EAN:0053893198996


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36,513 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 16,52 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 19143 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type tapsrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdafneembare onderdelen: de kegel (binnenring) en de beker (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenovergestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 158,8 g |
| Binnendiameter | 36,513 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 16,52 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 19000 |
| Materiaal | gestanst staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 17,018 mm |
| Lagertype | ts (tapered single) kegel |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 57800 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 50700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,19 excl. BTW
/ stuk
€ 132,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen