TIMKEN 3192 CONE

Conisch rollenlager - enkele kegel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:3192
Rubix:03383506
Fabrikant:100057908
EAN:0053893124520
TIMKEN 3192 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter72,625 mm
Breedte29,997 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 3192 CONE


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollenlager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare onderdelen: de kegel (binnenring) en de cup (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking394,2 g
Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter72,625 mm
Breedte29,997 mm
Gewicht0,4 kg
Serie3100
Materiaalstaal (kooi)
Kokerstaal
Dikte30,162 mm
Tolerantieabma precisieklasse 2
Lagertypekegel van conisch rollenlager (enkelrijig, ts)
Statische basisbelasting, axiaal - C0a102000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca94800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 91,41 excl. BTW
/ stuk
€ 110,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen