Referenties
Timken:766
Rubix:03324788
Fabrikant:100014449
EAN:0053893086194


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 113 mm |
| Breedte | 48,26 mm |
Productdetails : TIMKEN 766 CONE
Timken 766 conus (enkele kegelrollager) voor radiale en axiale belasting. Serie 755, Ø88,9 mm boring en Ca90 49.500 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 149,3012x149,3012x52,4256 mm |
| Gewicht verpakking | 2468,4 g |
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 113 mm |
| Breedte | 48,26 mm |
| Gewicht | 2,42 kg |
| Serie | 755 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 7,1 mm |
| Lagertype | taps toelopende rollagers - enkele conus (ts) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 49500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 322,85 excl. BTW
/ stuk
€ 390,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen