Referenties
Timken:M224749-90047
Rubix:03328697
EAN:0053893520599




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120,65 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 174,625 mm |
| Breedte | 77,788 mm |
Productdetails : TIMKEN M 224749-90047 KEGELLAGER ASSY
Timken dubbelrijig kegelrollenlager M224749-90047 voor rechte boring. Stalen kooi en ontworpen voor het opnemen van gecombineerde radiale en axiale belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120,65 mm |
| Buitendiameter | 174,625 mm |
| Breedte | 77,788 mm |
| Serie | m224700 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Lagertype | kegelrollenlager-assemblage |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.973,25 excl. BTW
/ stuk
€ 4.807,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen