Kegellager Timken 580-90108, Buitendiameter: 139.992 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 82.55 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:580-90108
Rubix:03323837
EAN:0053893062303
TIMKEN 580-90108 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter139,992 mm
Breedte82,55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 580-90108 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 580-90108 kegellagerass y (double cup, TDO) met boring 82,55 mm, buitendiameter 139,992 mm en breedte 82,55 mm. Serie 575 voor zware toepassingen.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)82,55x139,954x139,954 mm
Logistiek gewicht4800 g
Afmeting verpakking (D x B x H)139,7x88,9x139,7 mm
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter139,992 mm
Breedte82,55 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,66 kg
Serie575
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager82,55 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r291000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr360000 N
€ 728,41 excl. BTW
/ stuk
€ 881,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.