Referenties
Timken:496-90050
Rubix:03323378
EAN:0053893046556


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80,963 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
Productdetails : TIMKEN 496-90050 KEGELLAGER ASSY
Timken kegellagerassymbolder 496-90050 in TDO-uitvoering met dubbele buitenring en dubbele rij kegellagers. Ontworpen voor hoge radiale en axiale belastingen in veeleisende industriële toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80,963 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
| Gewicht | 3,635 kg |
| Serie | tdo (tapered double outer) |
| Dikte | 53,975 mm |
| Lagertype | tdo (tapered double outer) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 30500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 567,45 excl. BTW
/ stuk
€ 686,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen