Referenties
Timken:553X
Rubix:03384911
Fabrikant:100038257
EAN:0053893052700


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 122,238 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
Productdetails : TIMKEN 553 X CUP
Kegelrollenlager Buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 643,2 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 122,238 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Serie | 555 |
| Lagertype | kegelrollenlager (ts, tapered single) buitenring (single cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 29300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,81 excl. BTW
/ stuk
€ 126,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen