Kegellager Timken 539A, Buitendiameter: 107.95 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 36.957 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:539A
Rubix:03323600
Fabrikant:100035223
EAN:0053893051628
TIMKEN 539 A CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte36,957 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 539 A CONE


Timken 539A tapse lagerkegel (single cone) met CN-speling. Boring 53,975 mm, breedte 36,957 mm; gewicht 3,283 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)100,584x100,584x45,466 mm
Gewicht verpakking860,9 g
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte36,957 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,283 kg
Serie535
Totale breedte lager36,957 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r206000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52900 N
Aangepaste tariefcode84822000
160,31 excl. BTW
/ stuk
193,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen