Kegellager Timken JM 624649/JM624610B, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 26 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM 624649/JM624610B
Rubix:03384290
EAN:0053893309262
TIMKEN JM 624649/JM 624610 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 624649/JM 624610 B KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken eenrijig kegellager JM 624649/JM 624610 B met boring 120 mm en OD 180 mm. Totale breedte 36 mm en radiale belastingsratings: C0=377000 N, C1=247000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte26 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,9 kg
Seriem624600
Totale breedte lager36 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r377000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr247000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 4.809,01 excl. BTW
/ stuk
€ 5.818,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.