Kegellager Timken JL68111Z, Buitendiameter: 60 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 11.938 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JL68111Z
Rubix:03385132
Fabrikant:100037305
EAN:0053893377780
TIMKEN JL 68111 Z CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte11,938 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JL 68111 Z CUP


Kegellager, imperiale maat, enkele rij

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking59 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte11,938 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,06 kg
Seriel68100
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager15,875 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r48700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr45500 N
Aangepaste tariefcode84822000
14,72 excl. BTW
/ stuk
17,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.