TIMKEN 26885 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:26885
Rubix:03383452
EAN:0053893789934
TIMKEN 26885 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter48,01 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 26885 CONE


Timken 26885 conus voor kegelrollenlager TS. Boring 41,275 mm, conusbreedte 25,4 mm en dynamische axiale belasting Ca90 = 12900 N voor radiale én axiale krachten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter48,01 mm
Breedte25,4 mm
Gewicht1 kg
Serie26800
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte23,813 mm
Lagertypets (tapered single) conus (kegelrollenlagerconus)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca12900 N
€ 74,28 excl. BTW
/ stuk
€ 89,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen