Referenties
Timken:L521910
Rubix:03385197
Fabrikant:100133202
EAN:0053893632544


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 16,67 mm |
Productdetails : TIMKEN L 521910 CUP
Conische rollager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 162,0012x162,0012x27,0256 mm |
| Gewicht verpakking | 308 g |
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 16,67 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Serie | l521900 |
| Materiaal | staal |
| Lagertype | conische rollager - buitenring |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 16700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,93 excl. BTW
/ stuk
€ 194,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen