TIMKEN 463 CONE

Conisch rollager - enkele conus

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:463
Rubix:03322928
Fabrikant:100051532
EAN:0053893036915
TIMKEN 463 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte29,317 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 463 CONE


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de conus (binnenring) en de beker (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking800,1 g
Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte29,317 mm
Gewicht3,184 kg
Serie455
Materiaalgestanst staal (kooi)
Kokerstaal
Dikte11,112 mm
Lagertypeconus van conisch rollager (enkele conus)
Statische basisbelasting, axiaal - C0a166000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca136000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 270,61 excl. BTW
/ stuk
€ 327,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen